※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46714552
品番
FS12ZT070-20S
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
適合センサ
M12
材質
SUS304
寸法A1(mm)
70
寸法A2(mm)
20
寸法L(mm)
57.5
寸法t(mm)
2.5
質量(g)
52
取付ピッチ(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード