AC-CT-120-45° テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45] JRC 46715114 AC-CT-120-45° テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45] JRC 46715114

テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46715114 品番 AC-CT-120-45°
参考基準価格(税別)¥16,550 販売価格(税込) ¥16,995
販売価格(税別)
15,450

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。
なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度と異なりますのでご注意ください。

ベルト幅(mm)1200 寸法BB(mm)6205ZZ 寸法D(mm)139.8 寸法G(mm)4 寸法K(mm)20 寸法L1(mm)320 寸法L2(mm)330 寸法L3(mm)360 寸法a(mm)11 寸法b(mm)18 寸法d(mm)25 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)6.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする