AC-T-60 屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T] JRC 46715148 AC-T-60 屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T] JRC 46715148

屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46715148 品番 AC-T-60
参考基準価格(税別)¥24,510 販売価格(税込) ¥25,168
販売価格(税別)
22,880

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的なローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラ 1軸式(JAC-T型)および 2軸式(JAC2-T型)のサイドローラとして使用される、左右で径の異なる特殊形状のローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に対応するよう、ご使用の仕様に合わせてご選定ください。

ベルト幅(mm)600 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D1(mm)100 寸法D2(mm)137 寸法G(mm)3 寸法K(mm)15 寸法L1(mm)270 寸法L2(mm)278 寸法L3(mm)300 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)4.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする