AC-T-120 屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T] JRC 46715193 AC-T-120 屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T] JRC 46715193

屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46715193 品番 AC-T-120
参考基準価格(税別)¥52,380 販売価格(税込) ¥53,779
販売価格(税別)
48,890

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的なローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラ 1軸式(JAC-T型)および 2軸式(JAC2-T型)のサイドローラとして使用される、左右で径の異なる特殊形状のローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に対応するよう、ご使用の仕様に合わせてご選定ください。

ベルト幅(mm)1200 寸法BB(mm)6205ZZ 寸法D1(mm)100 寸法D2(mm)171 寸法G(mm)4 寸法K(mm)20 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)510 寸法L3(mm)540 寸法a(mm)11 寸法b(mm)18 寸法d(mm)25 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)11.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする