A40SB-32U デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ) Anywire(エニイワイヤ) 46722051

※入力ターミナル

A40SB-32U デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ) Anywire(エニイワイヤ) 46722051
A40SB-32U デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ) Anywire(エニイワイヤ) 46722051

デジタル入出力ターミナル(端子台タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ標準端子台タイプ接続Bit-Bus回路1注文コード46722051品番A40SB-32U
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
寸法(mm)190×40×60タイプ標準端子台タイプ方式NPN接続Bit-Bus入力点数32消費電流(mA)417入出力形式DC入力回路1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする