クラフトテープ

(1023件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 46758916 品番 -
販売価格(税込) ¥9,458 定期注文特価(税込)8,468
販売価格(税別)
8,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
7,698 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。

用途
ダンボールの封緘。軽梱包用。
ダンボール箱の梱包に
宅配便の包装に
テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤合成ゴム系 粘着力3.22N/10mm 主な用途梱包用 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り不可
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※重ね貼り不可。
※文字は書けません。
※皮ふに直接貼らないでください。
※用途以外の使用は避けて下さい。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。
※注文コード:46758873、46758898、09444854、46758916に同梱させて頂いていたブリキカッターは2023年8月を目途に廃止させて頂きます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:153
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1023
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
段ボール収納の際
その他業種

紙材コンパクトにする際紙紐より簡単にこのテープを使用、簡単で仕事もはかどっている。

2025-12-22
用途:
粘着がもっとあれば良いが・・・120点!
有限会社わくわくワールド 様 (建設業・工事業)

モノタロウ!それは夢!なにせ夢が詰まった宝箱のようだ。
この宝箱から何を買うかを考えるのがたまらなくうれしい。
その宝を見つけた瞬間俺はかごに入れ買う!
それが今回このクラフトテープだ!使用して粘着がいまいちだと感じてはいるが点数は120点満点以上の高得点!
なぜか!安いからである!さらに在庫として保管!

2人が参考にしています
2026-03-06
用途:
梱包作業用
その他業種

梱包作業用に購入しました。使いやすく、適度な粘着力で問題ありませんが、油性ペンで書くと文字をはじいてしまうのが残念なのでマイナス1にしました。

2025-11-07
用途:
段ボールの梱包に使用
株式会社YMソーイング 様 (製造業)

繊維製造工場で使用しています。毎日の製品出荷のさいに段ボールに詰めて出荷します。その段ボールを梱包するのに使用しています。以前まで他社で購入していましたが値上げによりモノタロウに替えました。粘着性も以前より良く使いやすいです。良すぎて梱包し直すとき剥がしにくいくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09444854
2026-02-02
用途:
商品梱包
マリエンドリー 様 (サービス業)

切りやすく、使いやすいです。粘着力が強く剥がれることが無いので安心です。

2025-12-08
用途:
パッキング用

標準タイプほど幅が必要でない用途に重宝しています。例えば小物の包装などには最適です。

2025-12-16
用途:
梱包
医療・福祉・介護関連業

すばらしい。ごみ袋の口を止めたり段ボール箱止めたり気軽に使います。

対象商品:
46758864
2026-02-23
用途:
引っ越し
その他業種

適度な粘着力で剥がれにくく、細身で小回りがきき使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品の原材料に下記が含まれていますでしょうか。
・ポリ塩化ビニル(PVC)
・ポリ塩化ビニリデン(PVDC)
回答:
含まれておりません。
2023-11-07
質問:
こちらの商品はカッターは付属しますか。
回答:
カッターは付属しておりません。
2人が参考にしています
2023-11-07
質問:
カーペットのほこり取りに使おうと思いますが粘着は強力ですか。
回答:
こちらの商品は、軽梱包用のクラフトテープになりますので、用途以外のご使用はお控えください。
1人が参考にしています
2023-11-07
質問:
芯径を教えてください。
回答:
芯径は、76mm になります。
2023-11-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
1人が参考にしています
2023-04-26
すべてのFAQを表示する

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする