ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46768976 品番 JDC-105
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切れ味・耐久性抜群
15mmリング付

穴径(Φmm)
20
リング使用時:15
外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 用途コンクリート・ブロック・ALC等 幅(mm)7 タイプローコストタイプ 適合材コンクリート・ブロック・ALC等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする