※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Continental(コンチネンタル)
Continental(コンチネンタル)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
Continental(コンチネンタル)の タイヤ
Continental(コンチネンタル)の オンロードタイヤ
ContiRaceAttack Street
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46807275
品番
ContiRaceAttack Street
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サーキット走行にも一般的な路面にも使える高性能タイヤ。
優れたグリップ力で、サーキット走行にも一般的な路面にも対応する高性能タイヤです。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
190/55 ZR 17 M/C
速度記号/荷重表示
75W
タイプ
TL
適合
リア用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。