ContiSportAttack ContiSportAttack Continental(コンチネンタル) 46807284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ContiSportAttack

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46807284 品番ContiSportAttack
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スーパースポーツのストリートタイヤ。
最先端のデザインで、現代のスポーツバイクに最適なトレッドパターンを実現。
レーヨン材カーカス&ブレーカーによる断面形状が変化し、コーナリングアプローチ時のフィードバックが増えます。
「ブラックチリコンパウンド」により、ハイグリップとウォームアップ時間を短縮。
トラクションコントロールを容易にするエッジデザイン。
「ゼロディグリー」による高速域での安定性とキックバックの抑制。

リム径(inch)17 タイヤサイズ120/70 ZR 17 M/C 速度記号/荷重表示58W タイプTL 適合フロント用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする