※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ContiSportAttack2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46807345 品番ContiSportAttack2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高性能スーパースポーツ・ストリートタイヤ。
ミラノショーにて衝撃のデビューを果たしたAttack Familyの最新鋭、ContiSportAttack 2が遂に日本上陸。
卓越したグリップと旋回安定性が、さらに軽快感と正確性を増したハンドリングを実現。
限界域においても、路面からの最適なフィードバックと優れたハンドリング性能を提供。
リファインされた「ブラックチリコンパウンド」が、低温域での安定したグリップとタイヤのウォームアップ時間短縮に貢献。
ContiRaceAttackで好評を博した「CCT」の採用により、深いリーンアングルでの高いグリップ性能とタイヤの耐摩耗性能を両立。
他に類のないトレッド表面加工・「トラクションスキン」がタイヤのブレークインタイムを安全にかつ大幅に短縮。

リム径(inch)17 タイヤサイズ190/55 ZR 17 M/C 速度記号/荷重表示75W タイプTL 適合リア用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする