ダイヤモンドカッター ターボ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46808237 品番 100166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

切断面がきれいに!

外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22 用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 付属品20mmブッシュ 仕様乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプターボ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46808221
2021-09-18
用途:
コンクリートの切断

定番商品の消耗品なのでいつも利用しています。切れ味バツグン問題なし。また購入したいものです。

対象商品:
46808246
2020-03-06
用途:
石に溝掘り
教育・研究機関

床石に排水用の溝を、彫りましたが、問題なく出来ました。

対象商品:
46808255
2019-12-19
用途:
エアーカッター用
株式会社エバーグリーン 様 (建設業・工事業)

コンクリートカッターとして、使用しています。切れ具合も良いと思います。

対象商品:
46808246
2016-06-22
用途:
設備工事の時のカッター切断工事

値段が安かったので切れ味が心配でしたが、水をかけながら切ると
とても良く切れます。買って良かったです。

対象商品:
46808237
2017-08-01
用途:
セメント台の仕上げ
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

切れ味が早く悪くなるので、もっと永切れを望む!値段は安いが永切れしないと安いとは言えない!

対象商品:
46808237
2015-07-01
用途:
コンクリートカット
ワーク サノ 様

御影石、アスファルト、コンクリート2次製品と切ってみたが、価格のわりに良く切れると思う。
耐久性はもう少し使用しないと分からないがコスパは良さそうです。

対象商品:
46808255
2014-11-21
用途:
帆立貝の殻を2つに切る

カッターの切口が思ったより広かった。 サイズ合わせのリングがハメルのが難しい

1人が参考にしています
対象商品:
46808255
2013-08-23
用途:
ブロック解体時

コンクリートブロックの解体切断に使用しましたが問題ありませんでした。
コンクリート土間にも試して見たいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする