曜日別特売
100177 ダイヤモンドカッター ターボ Three Hand 46808255

100177 ダイヤモンドカッター ターボ Three Hand 46808255
100177 ダイヤモンドカッター ターボ Three Hand 46808255

ダイヤモンドカッター ターボ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)180
内容量1枚注文コード46808255品番100177
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

切断面がきれいに!

用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に外径(Φmm)180穴径(Φmm)25.4付属品20mm・22mmリング仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46808221
2021-09-18
用途: コンクリートの切断

定番商品の消耗品なのでいつも利用しています。切れ味バツグン問題なし。また購入したいものです。

対象商品 : 46808246
2020-03-06
用途: 石に溝掘り
教育・研究機関

床石に排水用の溝を、彫りましたが、問題なく出来ました。

対象商品 : 46808255
2019-12-19
用途: エアーカッター用
株式会社エバーグリーン建設業・工事業

コンクリートカッターとして、使用しています。切れ具合も良いと思います。

対象商品 : 46808246
2016-06-22
用途: 設備工事の時のカッター切断工事

値段が安かったので切れ味が心配でしたが、水をかけながら切ると
とても良く切れます。買って良かったです。

対象商品 : 46808237
2017-08-01
用途: セメント台の仕上げ
株式会社喜田アイデイア製造業

切れ味が早く悪くなるので、もっと永切れを望む!値段は安いが永切れしないと安いとは言えない!

対象商品 : 46808237
2015-07-01
用途: コンクリートカット
ワーク サノ

御影石、アスファルト、コンクリート2次製品と切ってみたが、価格のわりに良く切れると思う。
耐久性はもう少し使用しないと分からないがコスパは良さそうです。

対象商品 : 46808255
2014-11-21
用途: 帆立貝の殻を2つに切る

カッターの切口が思ったより広かった。 サイズ合わせのリングがハメルのが難しい

1が参考にしています
対象商品 : 46808255
2013-08-23
用途: ブロック解体時

コンクリートブロックの解体切断に使用しましたが問題ありませんでした。
コンクリート土間にも試して見たいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする