Jupiter
Jupiterの 切断
Jupiterの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター セグメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46808282
品番
100170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
早く効率よい作業に!
外径(Φmm)
150
ダイヤ層厚さ(mm)
2.0±0.1
穴径(Φmm)
25.4
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
付属品
20mm・22mmリング
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
セグメント
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10100
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)
7