102001 ダイヤモンドカッターボス付 Jupiter 46808431

102001 ダイヤモンドカッターボス付 Jupiter 46808431
102001 ダイヤモンドカッターボス付 Jupiter 46808431

ダイヤモンドカッターボス付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1枚注文コード46808431品番102001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コーナーカットに特に威力を発揮!

用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2穴径M16/P2.0付属品ボス仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46808431
2018-10-01
用途: 排水管のキリ、コンクリカット
サービスいとう建設業・工事業

きわ切りはOK
安物なので切れはイマイチ
更に、ボルトの太さが?で
付属品にお金が、必要とまりました。

対象商品 : 46808422
2016-10-07
用途: コンクリート製品の切断等
建設業・工事業

価格のわりに切れ味は良さそう。
チョット刃の減りが早いかな?

対象商品 : 46808431
2015-12-14
用途: コンクリートのせつだん
建設業・工事業

ホームセンターでかうより値段が手頃でよかった、配達も早く梱包もていねいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする