102004 ダイヤモンドU溝カッター Jupiter 46808465

102004 ダイヤモンドU溝カッター Jupiter 46808465
102004 ダイヤモンドU溝カッター Jupiter 46808465
102004 ダイヤモンドU溝カッター Jupiter 46808465

ダイヤモンドU溝カッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード46808465品番102004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。

用途
コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に
外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径Φ20mm仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46808465
2021-09-25
用途: 外壁コンクリート雨漏りひび補修
有限会社港南建設建設業・工事業

早い、すぐ届きました。考えていたより安い。よい。満足です。

2018-03-18
用途: コンクリートu字カット

他のメーカー(高価)ブランド名で高いだけという印象を持たされた。
使い心地、切れ味、価格、耐久性最高!!
ビットの飛び、欠けも無く禁止事項の側面使用(笑)もへっちゃら。 ・・・マジでタフな奴だよ!!
余裕で70mは切れる。
文句なし。購入して損はしない!!
「一枚使いきった者」より

3が参考にしています
対象商品 : 46808465
2015-07-01
用途: コンクリート外壁面のクラック補修
創備工業株式会社建設業・工事業

少しの補修なので安価な商品を選びましたが、とても切れ味が良く重宝しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする