RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーI型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46848279
品番
R8907CH-400
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
付属ビス有無
取付ビス付
色
ベース:グレー
表面処理
パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ
寸法(Φmm×Lmm)
30×400
仕様
六角タッピングネジ6mm付
注意
※六角ボルト(M6)又はタッピングネジ(4mm)へ仕様変更時はご指示お願い致します。