種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)-
軸穴径d2(Φmm)35
外径K(Φmm)143
全長(mm)107.3
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容トルク(N・m)784
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.8
GD2(kgf・cm2)440
P.C.D(mm)111
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104
下穴径(Φmm)ハブ[1]15 ハブ[2]-
慣性モーメント(kg・cm2)110
型番NEF80S
最大軸穴径(mm)ハブ[1]60 ハブ[2]-
軸方向ばね定数(N/mm)307
質量(kg)4.9
寸法B(mm)47.8
寸法E(mm)11.7
寸法H(mm)84