※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイゴンE・ラボチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(15m) 注文コード 46875405 品番 06509-14
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,257
販売価格(税別)
17,506

一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。

内径(Φmm)1.6 外径(Φmm)4.9〜5.0 透明 サイズL/S14(17型) 長さ(m)15.2 温度範囲(℃)‐46〜74 用途例一般研究用 脆化温度(℃)-50 許容差±0.18
注意
※温度範囲の数値は静的、材料耐用温度です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする