※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの チューブ/ホース類
MasterFlexの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴンE・ラボチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(15m)
注文コード
46875423
品番
06509-25
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥39,606
販売価格(税別)
¥
36,005
バスケットに入れる
一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
内径(Φmm)
4.8
外径(Φmm)
8.1〜8.2
色
透明
サイズ
L/S25(48型)
長さ(m)
15.2
温度範囲(℃)
‐46〜74
用途例
一般研究用
脆化温度(℃)
-50
許容差
±0.18
注意
※温度範囲の数値は静的、材料耐用温度です。