※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイゴンE・ラボチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(15m) 内径(Φmm)4.8 注文コード46875457 品番06509-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,700
この商品は内径など8種類から選べます 他の種類を見る

一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。

内径(Φmm)4.8 外径(Φmm)9.8〜10.0 透明 サイズL/S15(49型) 温度範囲(℃)‐46〜74 許容差±0.18
注意
※温度範囲の数値は静的、材料耐用温度です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46875457 06509-15 22965522 06509-15 タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex 1箱(15m) 49,990 税込54,989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする