※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ BBシリーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
15
仕様
両側ゴム接触シール付
注文コード
46885693
品番
BB15-2GD
参考基準価格(税別)
¥8,743
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
幅A(mm)
16
外径B(Φmm)
35
軸穴径d(Φmm)
15
面取寸法r(mm)
0.6
仕様
両側ゴム接触シール付
質量(kg)
0.07
モータータイプ
クラッチ
回転速度(r/min)
(内輪)3600/(外輪)2000
最大許容トルク(N・m)
29
空転摩擦トルク(N・m)
0.04
キー溝(mm)
-