椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ BBシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
15
仕様
内・外輪キー溝付
注文コード
46885711
品番
BB15-2K-K
参考基準価格(税別)
¥9,162
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
幅A(mm)
11
外径B(Φmm)
35
軸穴径d(Φmm)
15
面取寸法r(mm)
0.6
仕様
内・外輪キー溝付
質量(kg)
0.05
モータータイプ
クラッチ
回転速度(r/min)
(内輪)3600/(外輪)2000
最大許容トルク(N・m)
29
空転摩擦トルク(N・m)
0.01
キー溝(mm)
内輪側/5×16.2、外輪側/2×34.4