※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ BBシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
17
仕様
内・外輪キー溝付
注文コード
46885763
品番
BB17-2K-K
参考基準価格(税別)
¥10,057
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
幅A(mm)
12
外径B(Φmm)
40
軸穴径d(Φmm)
17
面取寸法r(mm)
0.6
仕様
内・外輪キー溝付
質量(kg)
0.08
モータータイプ
クラッチ
回転速度(r/min)
(内輪)3500/(外輪)1900
最大許容トルク(N・m)
43
空転摩擦トルク(N・m)
0.01
キー溝(mm)
内輪側/5×18.2、外輪側/2×39