※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB20-1K-K カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン 46885781 BB20-1K-K カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン 46885781

カムクラッチ BBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)20 仕様内輪キー溝付 注文コード46885781 品番BB20-1K-K
参考基準価格(税別)¥9,467 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は軸穴径d・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
幅A(mm)14 外径B(Φmm)47 軸穴径d(Φmm)20 面取寸法r(mm)1 仕様内輪キー溝付 質量(kg)0.12 モータータイプクラッチ 回転速度(r/min)(内輪)3000/(外輪)1600 最大許容トルク(N・m)61 空転摩擦トルク(N・m)0.014 キー溝(mm)内輪側/6×21.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46885711
2019-07-23
用途:
動力の伝達
教育・研究機関

外側のキー溝は内側と同様にもう少し深くてもいいかもと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする