※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ BBシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
25
仕様
内輪キー溝付
注文コード
46885833
品番
BB25-1K-K
参考基準価格(税別)
¥10,914
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
幅A(mm)
15
外径B(Φmm)
52
軸穴径d(Φmm)
25
面取寸法r(mm)
1
仕様
内輪キー溝付
質量(kg)
0.15
モータータイプ
クラッチ
回転速度(r/min)
(内輪)2500/(外輪)1400
最大許容トルク(N・m)
78
空転摩擦トルク(N・m)
0.017
キー溝(mm)
内輪側/8×26.5