※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB25-2GD1K-K カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン 46885851 BB25-2GD1K-K カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン 46885851

カムクラッチ BBシリーズ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)25 仕様両側ゴム接触シール・内輪キー溝付 注文コード46885851 品番BB25-2GD1K-K
参考基準価格(税別)¥13,162 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は軸穴径d・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
幅A(mm)20 外径B(Φmm)52 軸穴径d(Φmm)25 面取寸法r(mm)1 仕様両側ゴム接触シール・内輪キー溝付 質量(kg)0.2 モータータイプクラッチ 回転速度(r/min)(内輪)2500/(外輪)1400 最大許容トルク(N・m)78 空転摩擦トルク(N・m)0.055 キー溝(mm)内輪側/8×26.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46885711
2019-07-23
用途:
動力の伝達
教育・研究機関

外側のキー溝は内側と同様にもう少し深くてもいいかもと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする