※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ BBシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
30
仕様
両側ゴム接触シール・内輪キー溝付
注文コード
46885903
品番
BB30-2GD1K-K
参考基準価格(税別)
¥14,914
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
幅A(mm)
21
外径B(Φmm)
62
軸穴径d(Φmm)
30
面取寸法r(mm)
1
仕様
両側ゴム接触シール・内輪キー溝付
質量(kg)
0.28
モータータイプ
クラッチ
回転速度(r/min)
(内輪)2000/(外輪)1100
最大許容トルク(N・m)
140
空転摩擦トルク(N・m)
0.058
キー溝(mm)
内輪側/8×32