※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ BBシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
35
仕様
標準
注文コード
46885921
品番
BB35
参考基準価格(税別)
¥12,857
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
幅A(mm)
17
外径B(Φmm)
72
軸穴径d(Φmm)
35
面取寸法r(mm)
1.5
仕様
標準
質量(kg)
0.32
モータータイプ
クラッチ
回転速度(r/min)
(内輪)1800/(外輪)1000
最大許容トルク(N・m)
173
空転摩擦トルク(N・m)
0.034
キー溝(mm)
-