曜日別特売
BB35-2GD カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン 46885946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB35-2GD カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン 46885946
BB35-2GD カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン 46885946

カムクラッチ BBシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様両側ゴム接触シール付注文コード46885946品番BB35-2GD
参考基準価格(税別)¥15,352販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
幅A(mm)22外径B(Φmm)72軸穴径d(Φmm)35面取寸法r(mm)1.5仕様両側ゴム接触シール付質量(kg)0.41モータータイプクラッチ回転速度(r/min)(内輪)1800/(外輪)1000最大許容トルク(N・m)173空転摩擦トルク(N・m)0.06キー溝(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46885711
2019-07-23
用途: 動力の伝達
教育・研究機関

外側のキー溝は内側と同様にもう少し深くてもいいかもと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする