※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ BBシリーズ
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
40
仕様
内・外輪キー溝付
注文コード
46886016
品番
BB40-2K-K
参考基準価格(税別)
¥17,886
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
幅A(mm)
22
外径B(Φmm)
80
軸穴径d(Φmm)
40
面取寸法r(mm)
1.5
仕様
内・外輪キー溝付
質量(kg)
0.4
モータータイプ
クラッチ
回転速度(r/min)
(内輪)1800/(外輪)900
最大許容トルク(N・m)
260
空転摩擦トルク(N・m)
0.04
キー溝(mm)
内輪側/12×43.3、外輪側/10×77