椿本チエイン
カムクラッチ MZ-Gシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46886332
品番
MZ15G
参考基準価格(税別)
¥58,476
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
モータータイプ
クラッチ
使用ベアリング
6005ZZ
回転速度(r/min)
(内輪)2200/(外輪)900
空転摩擦トルク(N・m)
0.2
インロ径E(mm)
47