※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MZ15 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 46886341 MZ15 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 46886341

カムクラッチ MZシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46886341 品番 MZ15
参考基準価格(税別)¥56,571 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

最も広い用途に使用できるタイプです。
空転時の発熱が最小におさえられます。
取付けが容易で確実です。
スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。
潤滑に関するメンテナンスは不要です。

外径B(Φmm)68 インロ径E(mm)(M6)47 ボス径F(mm)(内輪)25 インロ深さG(mm)5.5 幅(mm)(内輪A)62、(外輪C)60 質量(kg)1.4 軸穴径(mm)(径H7)15、(キー溝)5X2.3、(面取りJ)0.8 モータータイプクラッチ 面取(mm)(K)1.3 回転速度(r/min)(内輪)2200/(外輪)900 取付タップ(mm)(PCDD)58、(有効ネジ長さS)10、(H-M)6-M5×0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46886366
2020-09-12
用途:
カムクラッチジョイントを製作しました。
卸売・小売業

何度も製作しており、安くで購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする