椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.1
減速比
15
注文コード
46886883
品番
GRTA010-18L15
参考基準価格(税別)
¥18,519
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・出力・減速比
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。
全機種において、静音ブレーキを採用。
小形・軽量・静粛運転
出力(kW)
0.1
減速比
15
取付方式
脚取付形
タイプ
両軸形(モータ無)
種類
ギヤードモーター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。