画像準備中

ギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.2 減速比25 注文コード46887102 品番GRTA020-18U25
参考基準価格(税別)¥23,148 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモーター容量・出力・減速比など120種類から選べます 他の種類を見る

平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。
全機種において、静音ブレーキを採用。
小形・軽量・静粛運転

出力(kW)0.2 減速比25 取付方式フェイスマウント形 タイプ両軸形(モータ無) 種類ギヤードモーター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする