GMTA040-28L50B ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン 46887635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMTA040-28L50B ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン 46887635
GMTA040-28L50B ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン 46887635

ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
モーター出力(kW)
0.4
電圧(V)
200/200/220
注文コード
46887635
品番
GMTA040-28L50B
参考基準価格(税別)¥93,148販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。
アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。
地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)
出力軸端には標準でタップ加工をしています。

電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
50
周波数(Hz)
50/60/60
取付方式
脚取付形
回転速度(r/min)
(50Hz)30/(60Hz)36
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
28
質量(kg)
12.5
極数
4
保護構造
全閉外扇形(IP44)
定格
連続
モータータイプ
ギヤードモーター
許容トルク(N・m)
(出力軸50Hz)118、(出力軸60Hz)98.0
モーター出力(kW)
0.4
定格電流(A)
2.3(200V,50Hz)、2.0(200V,60Hz)、2.0(220V,60Hz)
ブレーキ形式
無励磁作動形・直流電磁ブレーキ
塗装色
マンセル 2.5G6/3
使用周囲温度(℃)
-20~40
使用周囲湿度
85%以下(結露のないこと)
絶縁階級
E級
設置場所
屋内で塵埃が少なく水のかからない場所
出力軸許容 O.H.L(N)
3195
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
減速段数
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46887215
2019-03-10
用途: 給餌機
農・林・水産業

安定、堅牢、静か。
取り付けも楽。
これからも変わらないでほしい。

1人が参考にしています
対象商品 : 46887242
2018-06-10
用途: ローラーコンベアの駆動用

コンベアメーカー経由だと商社も絡み、マージンが大きくなるので、直接購入できてかなりお得に入手できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする