TFK20-1 トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889814 TFK20-1 トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889814 TFK20-1 トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889814

トルクキーパー 軸穴加工無

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46889814 品番 TFK20-1
参考基準価格(税別)¥38,728 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
軸穴径d1(Φmm)9〜14 軸穴径d2(Φmm)9〜14 質量(kg)0.56 トルク設定範囲(N・m)1.76〜5.88 種類過負荷保護機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする