※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
トルクキーパー 軸穴加工無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46889841
品番
TFK25-1
参考基準価格(税別)
¥47,273
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軸穴径d1(Φmm)
14〜22
軸穴径d2(Φmm)
14〜22
質量(kg)
0.76
トルク設定範囲(N・m)
3.92〜16.7
種類
過負荷保護機器