※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
トルクキーパー 軸穴加工無
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46889893
品番
TFK35-2
参考基準価格(税別)
¥68,819
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
軸穴径d1(Φmm)
19〜25
軸穴径d2(Φmm)
19〜25
質量(kg)
1.5
トルク設定範囲(N・m)
20.6〜89.2
種類
過負荷保護機器