椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング関連商品
トルクキーパー 軸穴加工無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46889902
品番
TFK50-1
参考基準価格(税別)
¥90,728
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
軸穴径d1(Φmm)
22〜42
軸穴径d2(Φmm)
22〜42
質量(kg)
4
トルク設定範囲(N・m)
28.4〜125
種類
過負荷保護機器