- 全光束(Lm)
- 550(明るさ100%点灯時)
- 光源
- LED(昼光色相当)
- 付属品
- ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
- 質量(g)
- 約100
- 使用温度範囲(℃)
- 10~40
- コード長さ(m)
- 約1.8、本体:約0.5
- 定格消費電力(W)
- 単体:7.5
- 最大消費電力(W)
- 連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時
- AC電源アダプタ(V)
- 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
- 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
- 約32×304×7(最大値)
- 演色指数(Ra)
- 80
- エコロジー商品
- 省エネ