ELPA
ELPAの 電球
ELPAの LED電球
ELPAの ビームランプタイプLED電球
ハロゲンビームランプ散光
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46892799
品番
EBRF110V45W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,775
販売価格(税別)
¥
1,614
バスケットに入れる
屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
口金
E26
消費電力(W)
45
全光束(Lm)
500
ビーム光束(Lm)
235
定格寿命(時間)
2000
中心光度(cd)
1150
アズワン品番
65-0457-83
ビーム角度(°)
30