ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの 用途別電球
配電盤電球
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46892826
品番
G-1346H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥145
販売価格(税別)
¥
132
バスケットに入れる
配電盤表示用
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
口金
BA9S
電圧(V)
30
消費電力(W)
0.9
全長(mm)
22
色
クリア
バルブ径(Φmm)
11
寿命
約5000時間
入数
1個