ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ボール球
長寿命G95ボール球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46892844
品番
GW100V60W95-AS-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応
口金
E26
光色
電球色
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
60
全長(mm)
134
全光束(Lm)
700
定格寿命(時間)
約4000
仕上
ガラス/ホワイト
バルブ径(Φmm)
95
使用場所
屋内用