エスコ
エスコの 工業用潤滑油
エスコの 真空ポンプ油
真空ポンプオイル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46895188
品番
EA111BB-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,141
販売価格(税別)
¥
8,310
バスケットに入れる
真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。
オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
用途
工業用
容量(L)
4
危険等級
V
アズワン品番
64-7816-93
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気厳禁。