種類ベローズタイプ
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
外径K(Φmm)23
外径L(Φmm)30
全長(mm)35
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)294
許容偏心(mm)0.2
許容偏角(°)2
軸方向変位(mm)±1.5
材質(ベローズ)ステンレス
GD2(kgf・cm2)162.5×10-3
シリーズ標準
タイプ汎用標準形
ねじり剛性(N・m/rad)2350
ねじ径M4
ばね定数(N/mm)軸方向22 軸直角9
慣性モーメント(kg・cm2)40.6×10-3
形状b
質量(g)52.6
寸法B(mm)10
寸法E(mm)15
寸法F(mm)4
寸法H(mm)29.6