種類ベローズタイプ
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)12
外径K(Φmm)30
全長(mm)44
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容トルク(N・m)294
許容偏心(mm)0.4
許容偏角(°)3
軸方向変位(mm)±2
材質(ベローズ)ステンレス
GD2(kgf・cm2)611×10-3
シリーズロング
タイプファインセッティング1形
ねじり剛性(N・m/rad)1670
ねじ径M6
ばね定数(N/mm)軸方向15 軸直角3
慣性モーメント(kg・cm2)153×10-3
形状a
質量(g)101.3
寸法B(mm)11
寸法E(mm)22
寸法F(mm)4
寸法H(mm)29.6
寸法l(mm)6
寸法W(mm)4.5