画像準備中

ベローズカップリングミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46900025 品番BM3030F1L-12-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,630
この商品は403種類から選べます 他の種類を見る
種類ベローズタイプ 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 外径K(Φmm)30 全長(mm)44 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容トルク(N・m)294 許容偏心(mm)0.4 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)±2 材質(ベローズ)ステンレス GD2(kgf・cm2)611×10-3 シリーズロング タイプファインセッティング1形 ねじり剛性(N・m/rad)1670 ねじ径M6 ばね定数(N/mm)軸方向15 軸直角3 慣性モーメント(kg・cm2)153×10-3 形状a 質量(g)101.3 寸法B(mm)11 寸法E(mm)22 寸法F(mm)4 寸法H(mm)29.6 寸法l(mm)6 寸法W(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする