画像準備中

BIカップラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)20.5 ねじサイズRc3/4 仕様セット品 注文コード46903211 品番30EA12C-VG
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥54,890
販売価格(税別)
49,900
この商品は最高使用圧力・ねじサイズ・仕様など175種類から選べます 他の種類を見る
仕様セット品 材質(本体)ステンレス(SUS303) 材質(シール)FKM(フッ素系) ねじサイズRc3/4 流体鉱物性作動油用 使用温度範囲(℃)-30〜+100 シリーズ一般高圧用 最高使用圧力(MPa)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする