BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧(高圧)用カプラ
BIカップラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
20.5
ねじサイズ
Rc1
仕様
セット品
注文コード
46903254
品番
30EA16C-XXZ
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・ねじサイズ・仕様
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
セット品
材質(本体)
スチール
材質(シール)
NBR
ねじサイズ
Rc1
流体
鉱物性作動油用
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
シリーズ
一般高圧用
最高使用圧力(MPa)
20.5