BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧(高圧)用カプラ
BIカップラー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
68.5
ねじサイズ
Rc1/2
仕様
セット品
注文コード
46903403
品番
30JCA08C-XXZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・ねじサイズ・仕様
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
セット品
材質(本体)
スチール
材質(シール)
NBR
ねじサイズ
Rc1/2
流体
鉱物性作動油用
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
シリーズ
超高圧ジャッキ用
最高使用圧力(MPa)
68.5